Description:
Ce disque diamant à tronçonner est recouvert de diamants synthétiques et doté d’un alliage novateur. Il permet ainsi de couper même les matériaux les plus durs, avec une vitesse de travail élevée. Contrairement aux disques segmentés, ce disque diamant à tronçonner possède une arête de coupe continue avec un revêtement diamanté fermé sur toute la circonférence du disque. Il travaille donc de manière très homogène, produit moins de vibrations et permet d’obtenir des surfaces de coupe propres. Les lames tranchantes des diamants du disque à tronçonner coupent les briques, les tuiles, les éléments maçonnés, le béton cellulaire, les produits en béton et autres matériaux de construction sans difficulté, en offrant en plus un rapport qualité/prix optimal. Ce disque à tronçonner est donc l’outil idéal pour travailler de manière rapide sur les chantiers et obtenir des arêtes de coupe nettes et sans écaillage. L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: plat
n max.: 12200 1/min
Emballage du produit: Carton
Largeur de segment/coupe: 2 mm
Hauteur de segment: 7 mm
type: Disque à tronçonner diamant
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
Diamètre de l’outil: 125 mm
Avantage(s):
Le disque à tronçonner, revêtu de diamants synthétiques et doté d’un alliage novateur, permet le tronçonnage universel des matériaux les plus durs à une vitesse de travail élevée. La géométrie optimale de ses segments augmente non seulement sa longévité, mais réduit aussi les vibrations, et améliore la sécurité.
Utilisation:
Céramique/carrelage: idéal
Asphalte: idéal
Matière(s):
Pierre et matériaux de construction
Adapté(s) pour:
Tronçonnage: idéal
Percer: -
Brosses: -
Ébarbage: -
Ponçage de précision: -
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Usiner les matériaux les plus durs avec le diamant, le matériau le plus dur connu
Utilisable de manière universelle avec une haute vitesse de travail grâce aux alliages de segment novateurs
Moins de vibrations, plus de sécurité et grande longévité grâce à la géométrie optimisée des segments
L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché