Description:
Votre valeur ajoutée: •Usiner sans restrictions même les faces frontales •L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché Vos avantages: •Grâce à sa forme de pot, l’outil s’utilise sans difficulté sur des faces frontales également. Vous restez flexible.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Pot
n max.: 8500 1/min
Emballage du produit: Carton
Hauteur de segment: 6 mm
type: Meule assiette diamant
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
Diamètre de l’outil: 180 mm
Avantage(s):
Grâce à sa forme de pot, l’outil s’utilise sans difficulté sur des faces frontales également. Vous restez flexible.
Utilisation:
Pierre/brique/béton cellulaire: idéal
Béton/béton armé: idéal
Matière(s):
Pierre et matériaux de construction
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: idéal
Éliminer la laque: convient
Nettoyage: idéal
Ponçage dégrossissage: idéal
Grainage: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Usiner sans restrictions même les faces frontales
L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché