Disque à tronçonner diamant LUKAS LD3 S10 pour pierre/béton/asphalte, Ø 300 mm, pour tronçonneuse à essence

Réf.: A344133002210163
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A344133002210163
    EAN / GTIN 4027497584970
    Réf. fabricant A344133002210163

    Description

    Description:

    Ce disque diamant à tronçonner adapté aux bétons et matériaux de construction armés est recouvert de diamants synthétiques et doté d’un alliage novateur. Il permet ainsi de couper même les matériaux les plus durs, avec une vitesse de travail élevée. La géométrie optimale de ses segments augmente non seulement sa longévité, mais réduit aussi les vibrations, et améliore la sécurité. Les lames tranchantes des diamants du disque à tronçonner coupent les briques, les tuiles, les éléments maçonnés, le béton cellulaire, les produits en béton et autres matériaux de construction sans difficulté, en offrant en plus un très bon rapport qualité/prix. Ce disque à tronçonner est donc l’outil idéal pour travailler de manière rapide sur les chantiers et obtenir des arêtes de coupe nettes et sans écaillage. L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché.

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: plat
    n max.: 5100 1/min
    Emballage du produit: Carton
    Largeur de segment/coupe: 2,3 mm
    Hauteur de segment: 10 mm
    type: Disque à tronçonner diamant
    V max.: 100 m/s
    Étiquetage: LUKAS-ERZETT
    Système de fixation de l’outil: Alésage
    Dimension du système de fixation de l’outil: 25.4 mm
    Diamètre de l’outil: 300 mm

    Avantage(s):

    Le disque à tronçonner, revêtu de diamants synthétiques et doté d’un alliage novateur, permet le tronçonnage universel des matériaux les plus durs à une vitesse de travail élevée. La géométrie optimale de ses segments augmente non seulement sa longévité, mais réduit aussi les vibrations, et améliore la sécurité.

    Utilisation:

    Pierre/brique/béton cellulaire: idéal
    Béton/béton armé: idéal
    Granit: convient

    Matière(s):

    Pierre et matériaux de construction

    Adapté(s) pour:

    Tronçonnage: idéal
    Percer: -
    Brosses: -
    Ébarbage: -
    Ponçage de précision: -
    Fraisage: -
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: -
    Éliminer la laque: -
    Polissage: -
    Usinage de précision: -
    Nettoyage: -
    Satinage: -
    Ponçage dégrossissage: -

    Remarque(s):

    Usiner les matériaux les plus durs avec le diamant, le matériau le plus dur connu
    Convient à toutes les machines p. ex. tronçonneuse à essence avec système de fixation 1″
    Utilisable de manière universelle avec une haute vitesse de travail grâce aux alliages de segment novateurs
    Moins de vibrations, plus de sécurité et grande longévité grâce à la géométrie optimisée des segments

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier