• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disques à tronçonner diamant LUKAS FLIESE S7 pour pierre/carrelage, Ø 230 mm, pour meuleuse d’angle

Réf.: A344112301107013
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article A344112301107013
EAN / GTIN 4027497472727
Réf. fabricant A344112301107013
Article hors catalogue L50310 259

Description

Description:

Ce disque diamant à tronçonner adapté aux carrelages et céramiques est recouvert de diamants synthétiques et doté d’un alliage novateur. Il permet ainsi de couper même les matériaux les plus durs, avec une vitesse de travail élevée. La géométrie optimale de ses segments augmente non seulement sa longévité, mais réduit aussi les vibrations, et améliore la sécurité. Les lames tranchantes des diamants du disque à tronçonner permettent une coupe nette des céramiques émaillées. Ce disque à tronçonner est donc l’outil idéal pour travailler de manière rapide sur les chantiers et obtenir des arêtes de coupe nettes et sans écaillage. L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: plat
n max.: 6600 1/min
Emballage du produit: Carton
Largeur de segment/coupe: 2 mm
Hauteur de segment: 7 mm
type: Disque à tronçonner diamant
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
Diamètre de l’outil: 230 mm
Diamètre de l’outil: 230 mm

Avantage(s):

Le disque à tronçonner, revêtu de diamants synthétiques et doté d’un alliage novateur, permet le tronçonnage universel des matériaux les plus durs à une vitesse de travail élevée. La géométrie optimale de ses segments augmente non seulement sa longévité, mais réduit aussi les vibrations, et améliore la sécurité.

Utilisation:

Céramique/carrelage: idéal
Granit: convient

Matière(s):

Pierre et matériaux de construction

Adapté(s) pour:

Tronçonnage: idéal
Percer: -
Brosses: -
Ébarbage: -
Ponçage de précision: -
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Usiner les matériaux les plus durs avec le diamant, le matériau le plus dur connu
Utilisable de manière universelle avec une haute vitesse de travail grâce aux alliages de segment novateurs
Moins de vibrations, plus de sécurité et grande longévité grâce à la géométrie optimisée des segments
L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché