Gant Grip HiVis - Latex Orange/Black S B

Réf.: A340ORBS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur Orange/Schwarz
Taille des gants 7

Numéros d’identification et classifications

Référence article A340ORBS
EAN / GTIN 5036108246328
Réf. fabricant A340ORBS

Description

Description:

Le gant Hi-Vis utilise la dernière technologie de mousse de latex tout en permettant à l'utilisateur d'être vu facilement. le gant A340 offre le plus haut niveau de confort avec une excellente adhérence dans les environnements humides et secs. Les petites tailles (4,5,6) conviennent aux enfants.

Caractéristique(s):

  • Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
  • Doublure haute visibilité
  • Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
  • Doublure respirante sans couture
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Offre le plus haut niveau de confort
  • Certifié CE
  • ouverture arrière pour la ventilation
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Niveau Anticoupure A1 ANSI
  • Niveau 2 Abrasion ANSI
  • Nouveau Modèle
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier