• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lime diamant LUKAS DF 3145 Coupe transversale 3 mm Grain D 126

Réf.: A34003145126
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Limes aiguilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article A34003145126
EAN / GTIN 4027497031047
Réf. fabricant A34003145126
Article hors catalogue L50310 138

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Réaliser un enlèvement précis grâce à la lime aiguille Vos avantages:

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Lime à main
Type de lime: Limes aiguilles
Forme: rond
Longueur totale: 140 mm
Taille de grain: D 126
Emballage du produit: Sachet
Coupe transversale: 3 mm
Étiquetage: LUKAS-ERZETT

Utilisation:

Acier et acier coulé: convient
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: convient
Alliages de titane et nickel: convient
Verre/métal dur: idéal

Matière(s):

Pierre et matériaux de construction
Fonte
Plastique et bois

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: idéal
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Réaliser un enlèvement précis grâce à la lime aiguille