Lime diamant LUKAS DF 3130 Coupe transversale 4 mm Grain D 126

Réf.: A34003130126
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Rifloirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article A34003130126
EAN / GTIN 4027497030927
Réf. fabricant A34003130126
Article hors catalogue L50310 149

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Produit idéal même pour une utilisation automatique avec une limeuse Vos avantages:

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Lime à main
Type de lime: Limes pour machine
Forme: rond
Longueur totale: 50 mm
Taille de grain: D 126
Emballage du produit: Sachet
Coupe transversale: 4 mm
Étiquetage: LUKAS-ERZETT

Avantage(s):

Grâce au polyamide utilisé, le non-tissé abrasif s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Grâce au système auto-agrippant, les aides au montage appartiennent au passé. L’outil reste parfaitement en place malgré un montage rapide et sans générer de déchets d’emballage superflus, comme pour les systèmes de fixation autocollants.

Utilisation:

Acier et acier coulé: convient
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: convient
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal

Matière(s):

Pierre et matériaux de construction
Fonte
Plastique et bois

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Usinage de précision: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: convient
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Produit idéal même pour une utilisation automatique avec une limeuse