• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lime diamant LUKAS DF 3122 Coupe transversale 4x1 mm Grain D 126

Réf.: A34003122126
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Rifloirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article A34003122126
EAN / GTIN 4027497030873
Réf. fabricant A34003122126

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Produit idéal même pour une utilisation automatique avec une limeuse Vos avantages:

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Lime à main
Type de lime: Limes pour machine
Forme: plat
Longueur totale: 50 mm
Taille de grain: D 126
Emballage du produit: Sachet
Coupe transversale: 4 X 1 mm
Étiquetage: LUKAS-ERZETT

Avantage(s):

Grâce au polyamide utilisé, le non-tissé abrasif s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Grâce au système auto-agrippant, les aides au montage appartiennent au passé. L’outil reste parfaitement en place malgré un montage rapide et sans générer de déchets d’emballage superflus, comme pour les systèmes de fixation autocollants.

Utilisation:

Acier et acier coulé: convient
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: convient
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal

Matière(s):

Pierre et matériaux de construction
Fonte
Plastique et bois

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Usinage de précision: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: convient
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Produit idéal même pour une utilisation automatique avec une limeuse