Description:
Votre valeur ajoutée: •Résultat parfait même avec des surfaces irrégulières •Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux •Fixation solide grâce au système auto-agrippant •Matériau tendre : Nécessite un effort de travail minimal •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon •Montage rapide et sans outil •Travailler en économisant du temps grâce à une surface de contact flexible •Ne génère pas de déchets d’emballage superflus, contrairement aux systèmes de fixation autocollants Vos avantages: •Grâce au polyamide utilisé, le non-tissé abrasif s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait. •Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût. •Grâce au système auto-agrippant, les aides au montage appartiennent au passé. L’outil reste parfaitement en place malgré un montage rapide et sans générer de déchets d’emballage superflus, comme pour les systèmes de fixation autocollants.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: plat
Taille de grain: Grain 280 en corindon
n max.: 7650 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: NK (corindon)
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Non-tissé/matériau: Grain 280 en corindon
Système de fixation de l’outil: Tissu auto-agrippant
Diamètre de l’outil: 125 mm
Avantage(s):
Grâce au polyamide utilisé, le non-tissé abrasif s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Grâce au système auto-agrippant, les aides au montage appartiennent au passé. L’outil reste parfaitement en place malgré un montage rapide et sans générer de déchets d’emballage superflus, comme pour les systèmes de fixation autocollants.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: convient
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Polissage: convient
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: adaptée
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Résultat parfait même avec des surfaces irrégulières
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Fixation solide grâce au système auto-agrippant
Matériau tendre : Nécessite un effort de travail minimal
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon
Montage rapide et sans outil
Travailler en économisant du temps grâce à une surface de contact flexible
Ne génère pas de déchets d’emballage superflus, contrairement aux systèmes de fixation autocollants