• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Feuilles abrasives LUKAS PSR pour tous les matériaux, Ø 50 mm Non-tissé, grain 100 en corindon

Réf.: A33760500020458
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article A33760500020458
EAN / GTIN 4027497102402
Réf. fabricant A33760500020458

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Résultat parfait même avec des surfaces irrégulières •Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux •Fixation solide grâce au filetage plastique •Matériau tendre : Nécessite un effort de travail minimal •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon •Centrage automatique lors du montage •Travailler en économisant du temps grâce à une surface de contact flexible •Montage rapide et sans outil •Grande longévité du support grâce à une faible usure •Utilisable de manière universelle et compatible avec Roloc Vos avantages: •Grâce au polyamide utilisé, le non-tissé abrasif s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait. •Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût. •Cet outil se caractérise par une bonne tenue, un centrage automatique et un montage rapide sans outil grâce au filetage en plastique. Comparé aux crochets et surfaces autocollantes, ce support se caractérise également par une longévité supérieure due à sa faible usure.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: plat
Taille de grain: 100
n max.: 30000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: Non-tissé (corindon)
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Non-tissé/matériau: Non-tissé moyen
Système de fixation de l’outil: Système de fixation rapide en plastique
Diamètre de l’outil: 50 mm

Avantage(s):

Grâce au polyamide utilisé, le non-tissé abrasif s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Cet outil se caractérise par une bonne tenue, un centrage automatique et un montage rapide sans outil grâce au filetage en plastique. Comparé aux crochets et surfaces autocollantes, ce support se caractérise également par une longévité supérieure due à sa faible usure.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: convient
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier
Plastique et bois

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: convient
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Résultat parfait même avec des surfaces irrégulières
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Fixation solide grâce au filetage plastique
Matériau tendre : Nécessite un effort de travail minimal
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon
Centrage automatique lors du montage
Travailler en économisant du temps grâce à une surface de contact flexible
Montage rapide et sans outil
Grande longévité du support grâce à une faible usure
Utilisable de manière universelle et compatible avec Roloc

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires