Description:
Votre valeur ajoutée: •Résultat parfait même avec des surfaces irrégulières •Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux •Fixation solide grâce au filetage métallique •Matériau tendre : Nécessite un effort de travail minimal •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon •Centrage automatique lors du montage •Travailler en économisant du temps grâce à une surface de contact flexible •Montage rapide et sans outil •Grande longévité du support grâce à une faible usure Vos avantages: •Grâce au polyamide utilisé, le non-tissé abrasif s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait. •Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût. •Le filetage métallique de cet outil permet de se passer de matériel supplémentaire lors du montage. L’outil est centré automatiquement et tient solidement. Comparé aux crochets et surfaces autocollantes, ce support se caractérise également par une longévité supérieure due à sa faible usure.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: plat
Taille de grain: 80
n max.: 8000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: Non-tissé (corindon)
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Non-tissé/matériau: Non-tissé grossier
Système de fixation de l’outil: Système de fixation rapide en métal
Diamètre de l’outil: 50 mm
Avantage(s):
Grâce au polyamide utilisé, le non-tissé abrasif s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Le filetage métallique de cet outil permet de se passer de matériel supplémentaire lors du montage. L’outil est centré automatiquement et tient solidement. Comparé aux crochets et surfaces autocollantes, ce support se caractérise également par une longévité supérieure due à sa faible usure.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: convient
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal
Matière(s):
Acier inoxydable
Acier
Plastique et bois
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Polissage: convient
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: adaptée
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Résultat parfait même avec des surfaces irrégulières
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Fixation solide grâce au filetage métallique
Matériau tendre : Nécessite un effort de travail minimal
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon
Centrage automatique lors du montage
Travailler en économisant du temps grâce à une surface de contact flexible
Montage rapide et sans outil
Grande longévité du support grâce à une faible usure