Feuilles abrasives LUKAS PSG pour tous les matériaux, Ø 38 mm Non-tissé, grain 100 en corindon

Réf.: A33740380020458
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meules plates

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A33740380020458
    EAN / GTIN 4027497100651
    Réf. fabricant A33740380020458
    Article hors catalogue L50410 150

    Description

    Description:

    Votre valeur ajoutée: •Résultat parfait même avec des surfaces irrégulières •Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux •Fixation solide grâce au filetage métallique •Matériau tendre : Nécessite un effort de travail minimal •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon •Centrage automatique lors du montage •Travailler en économisant du temps grâce à une surface de contact flexible •Montage rapide et sans outil •Grande longévité du support grâce à une faible usure Vos avantages: •Grâce au polyamide utilisé, le non-tissé abrasif s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait. •Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût. •Le filetage métallique de cet outil permet de se passer de matériel supplémentaire lors du montage. L’outil est centré automatiquement et tient solidement. Comparé aux crochets et surfaces autocollantes, ce support se caractérise également par une longévité supérieure due à sa faible usure.

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: plat
    Taille de grain: 100
    n max.: 10000 (1/min)
    Emballage du produit: Carton
    Matière abrasive: Non-tissé (corindon)
    V max.: 80 m/s
    Étiquetage: LUKAS-ERZETT
    Non-tissé/matériau: Non-tissé moyen
    Système de fixation de l’outil: Système de fixation rapide en métal
    Diamètre de l’outil: 38 mm

    Avantage(s):

    Grâce au polyamide utilisé, le non-tissé abrasif s’adapte également aux surfaces irrégulières. Vous ménagez vos forces et économisez du temps de travail et obtenez quand même un résultat parfait.
    Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
    Le filetage métallique de cet outil permet de se passer de matériel supplémentaire lors du montage. L’outil est centré automatiquement et tient solidement. Comparé aux crochets et surfaces autocollantes, ce support se caractérise également par une longévité supérieure due à sa faible usure.

    Utilisation:

    Acier et acier coulé: idéal
    Acier allié/traité: convient
    Aciers pour outils: convient
    Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
    Fer de fonte: convient
    Alliages de titane et nickel: idéal

    Matière(s):

    Acier inoxydable
    Acier
    Plastique et bois

    Adapté(s) pour:

    Chanfreinage: idéal
    Ébarbage: idéal
    Ponçage de précision: idéal
    Polissage: convient
    Usinage de joints de soudure: idéal
    Fraisage: -
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: -
    Éliminer la laque: -
    Usinage de précision: -
    Nettoyage: -
    Satinage: -
    Ponçage dégrossissage: -

    Remarque(s):

    Résultat parfait même avec des surfaces irrégulières
    Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
    Fixation solide grâce au filetage métallique
    Matériau tendre : Nécessite un effort de travail minimal
    Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon
    Centrage automatique lors du montage
    Travailler en économisant du temps grâce à une surface de contact flexible
    Montage rapide et sans outil
    Grande longévité du support grâce à une faible usure

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires