Description:
Votre valeur ajoutée: •Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable •Fixation solide grâce au filetage plastique •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Centrage automatique lors du montage •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •Montage rapide et sans outil •Grande longévité du support grâce à une faible usure •Utilisable de manière universelle et compatible avec Roloc Vos avantages: •L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants. •Cet outil se caractérise par une bonne tenue, un centrage automatique et un montage rapide sans outil grâce au filetage en plastique. Comparé aux crochets et surfaces autocollantes, ce support se caractérise également par une longévité supérieure due à sa faible usure.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: plat
Taille de grain: 36
n max.: 20000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: ZK (corindon de zircone)
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Système de fixation rapide en plastique
Diamètre de l’outil: 75 mm
Avantage(s):
L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.
Cet outil se caractérise par une bonne tenue, un centrage automatique et un montage rapide sans outil grâce au filetage en plastique. Comparé aux crochets et surfaces autocollantes, ce support se caractérise également par une longévité supérieure due à sa faible usure.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Matière(s):
Acier inoxydable
Acier
Fonte
Titane
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Polissage: convient
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable
Fixation solide grâce au filetage plastique
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Centrage automatique lors du montage
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
Montage rapide et sans outil
Grande longévité du support grâce à une faible usure
Utilisable de manière universelle et compatible avec Roloc