Gant Dermi-Grip NPR15 Nitrile Sablé Black XXL R

Réf.: A335K8RXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur Schwarz
Taille des gants 11

Numéros d’identification et classifications

Référence article A335K8RXXL
EAN / GTIN 5036108341214
Réf. fabricant A335K8RXXL

Description

Description:

Doublure durable en polyester, jauge 15, combinée à un revêtement en nitrile sablé pour une adhérence et une dextérité exceptionnelles dans toutes les conditions. Le mélange parfait de confort et de valeur, idéal pour les travaux complexes. ,

Caractéristique(s):

  • Revêtement Nitrile sablé
  • Doublure respirante sans couture
  • jauge 15 pour plus de dextérité
  • parfait pour accomplir des tâches difficiles
  • Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Léger et confortable
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation
  • Certifié CE

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;