• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Feuilles abrasives LUKAS PSG pour tous les matériaux, Ø 50 mm, grain 36 en corindon de zircone

Réf.: A33530500360458
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meules plates

Numéros d’identification et classifications

Référence article A33530500360458
EAN / GTIN 4027497100347
Réf. fabricant A33530500360458
Article hors catalogue L50260 200

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable •Fixation solide grâce au filetage métallique •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Centrage automatique lors du montage •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •Montage rapide et sans outil •Grande longévité du support grâce à une faible usure Vos avantages: •L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants. •Le filetage métallique de cet outil permet de se passer de matériel supplémentaire lors du montage. L’outil est centré automatiquement et tient solidement. Comparé aux crochets et surfaces autocollantes, ce support se caractérise également par une longévité supérieure due à sa faible usure.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: plat
Taille de grain: 36
n max.: 30000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: ZK (corindon de zircone)
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Système de fixation rapide en métal
Diamètre de l’outil: 50 mm

Avantage(s):

L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.
Le filetage métallique de cet outil permet de se passer de matériel supplémentaire lors du montage. L’outil est centré automatiquement et tient solidement. Comparé aux crochets et surfaces autocollantes, ce support se caractérise également par une longévité supérieure due à sa faible usure.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier
Fonte
Titane

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Polissage: convient
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable
Fixation solide grâce au filetage métallique
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Centrage automatique lors du montage
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
Montage rapide et sans outil
Grande longévité du support grâce à une faible usure

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires