Feuilles abrasives LUKAS PSG pour tous les matériaux, Ø 25 mm, grain 60 en corindon supérieur

Réf.: A33520250600458
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article A33520250600458
EAN / GTIN 4027497101832
Réf. fabricant A33520250600458
Article hors catalogue L50410 168

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Aucun risque de bleuissement grâce à une dissipation thermique optimisée : Moins de réusinage nécessaire •Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux •Fixation solide grâce au filetage métallique •Travailler plus rapidement grâce à un taux d’enlèvement maximal •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon •Centrage automatique lors du montage •Pas d’émoussement du grain abrasif lors d’une longue durée d’utilisation •Montage rapide et sans outil •Grande longévité du support grâce à une faible usure Vos avantages: •La couche d’encollage à action abrasive de la toile abrasive facilite l’utilisation. Grâce à une utilisation sans échauffement, vous n’avez plus à vous inquiéter du risque de bleuissement et d’émoussement. •Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût. •Le filetage métallique de cet outil permet de se passer de matériel supplémentaire lors du montage. L’outil est centré automatiquement et tient solidement. Comparé aux crochets et surfaces autocollantes, ce support se caractérise également par une longévité supérieure due à sa faible usure.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: plat
Taille de grain: 60
n max.: 40000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: NKE (corindon avec couche d’encollage à action abrasive)
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Système de fixation rapide en métal
Diamètre de l’outil: 25 mm

Avantage(s):

La couche d’encollage à action abrasive de la toile abrasive facilite l’utilisation. Grâce à une utilisation sans échauffement, vous n’avez plus à vous inquiéter du risque de bleuissement et d’émoussement.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Le filetage métallique de cet outil permet de se passer de matériel supplémentaire lors du montage. L’outil est centré automatiquement et tient solidement. Comparé aux crochets et surfaces autocollantes, ce support se caractérise également par une longévité supérieure due à sa faible usure.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal

Matière(s):

Acier inoxydable

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Polissage: convient
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Aucun risque de bleuissement grâce à une dissipation thermique optimisée : Moins de réusinage nécessaire
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Fixation solide grâce au filetage métallique
Travailler plus rapidement grâce à un taux d’enlèvement maximal
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon
Centrage automatique lors du montage
Pas d’émoussement du grain abrasif lors d’une longue durée d’utilisation
Montage rapide et sans outil
Grande longévité du support grâce à une faible usure

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop