Dispositif de fixation d’outil LUKAS GTG pour feuilles abrasives à serrage rapide, Ø 38 mm, tige 6 mm moyen

Réf.: A335003800260458
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Bride de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A335003800260458
    EAN / GTIN 4027497101665
    Réf. fabricant A335003800260458
    Article hors catalogue L50450 15

    Description

    Description:

    Votre valeur ajoutée: •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure •Sans revêtement chromé Vos avantages: •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: plat
    Dureté: moyen
    n max.: 25000 (1/min)
    Emballage du produit: Sachet
    Longueur de tige: 40 mm
    Étiquetage: LUKAS-ERZETT
    Système de fixation de l’outil: Tige
    Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
    Diamètre de l’outil: 38 mm

    Avantage(s):

    La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
    L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.
    Cet outil se caractérise par une bonne tenue, un centrage automatique et un montage rapide sans outil grâce au filetage en plastique. Comparé aux crochets et surfaces autocollantes, ce support se caractérise également par une longévité supérieure due à sa faible usure.

    Utilisation:

    Acier et acier coulé: idéal
    Acier allié/traité: idéal
    Aciers pour outils: idéal
    Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
    Fer de fonte: idéal
    Alliages de titane et nickel: idéal

    Adapté(s) pour:

    Chanfreinage: idéal
    Percer: -
    Brosses: -
    Ébarbage: idéal
    Ponçage de précision: convient
    Fraisage: -
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: -
    Éliminer la laque: -
    Polissage: -
    Usinage de précision: idéal
    Nettoyage: -
    Satinage: -
    Ponçage dégrossissage: idéal

    Remarque(s):

    Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
    Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
    Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
    Sans revêtement chromé