• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Nitrile dos aéré poignet tricot Yellow M R

Réf.: A330YERM
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
Référence article A330YERM
EAN / GTIN 5036108211920
Réf. fabricant A330YERM
Article hors catalogue L01840 239

Description

Description:

Ce gant nitrile léger a le dos aéré pour une meilleure ventilation et une excellente préhension. Idéal pour la manipulation de petites pièces. La conception du gant permet de réduire la fatigue des mains. La doublure sans couture permet un ajustement confortable.

Caractéristique(s):

  • Epais revêtement nitrile lisse
  • 3/4 enduit pour plus de protection
  • Doublure en coton jersey et poignets tricots
  • Tricot jauge 12 pour la dextérité
  • Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
  • Léger et confortable
  • norme maximale EN Abrasion niveau 4
  • Niveau Anticoupure A1 ANSI
  • Certifié CE

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Matière(s):

Matériau: Coton;