Nitrile dos aéré poignet tricot Navy S R

Réf.: A330NARS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur Marine
Taille des gants 7

Numéros d’identification et classifications

Référence article A330NARS
EAN / GTIN 5036108308248
Réf. fabricant A330NARS

Description

Description:

Ce gant nitrile léger a le dos aéré pour une meilleure ventilation et une excellente préhension. Idéal pour la manipulation de petites pièces. La conception du gant permet de réduire la fatigue des mains. La doublure sans couture permet un ajustement confortable.

Caractéristique(s):

  • Epais revêtement nitrile lisse
  • 3/4 enduit pour plus de protection
  • Doublure en coton jersey et poignets tricots
  • Tricot jauge 12 pour la dextérité
  • Excellent pour les travaux nécessitant une grande dextérité
  • Léger et confortable
  • norme maximale EN Abrasion niveau 4
  • Niveau Anticoupure A1 ANSI
  • Certifié CE

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Matière(s):

Matériau: Coton;