Description:
Votre valeur ajoutée: •Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux •Fixation solide grâce au système auto-agrippant •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon •Montage rapide et sans outil •Ne génère pas de déchets d’emballage superflus, contrairement aux systèmes de fixation autocollants Vos avantages: •Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût. •Grâce au système auto-agrippant, les aides au montage appartiennent au passé. L’outil reste parfaitement en place malgré un montage rapide et sans générer de déchets d’emballage superflus, comme pour les systèmes de fixation autocollants.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: plat
Taille de grain: 150
n max.: 20000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: NK (corindon)
V max.: 25 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tissu auto-agrippant
Diamètre de l’outil: 60 mm
Avantage(s):
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Grâce au système auto-agrippant, les aides au montage appartiennent au passé. L’outil reste parfaitement en place malgré un montage rapide et sans générer de déchets d’emballage superflus, comme pour les systèmes de fixation autocollants.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: idéal
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal
Matière(s):
Acier
Plastique et bois
Fonte
Aluminium
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Polissage: convient
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: adaptée
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Fixation solide grâce au système auto-agrippant
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon
Montage rapide et sans outil
Ne génère pas de déchets d’emballage superflus, contrairement aux systèmes de fixation autocollants