Feuilles abrasives LUKAS PSH pour tous les matériaux, Ø 45 mm, grain 120 en corindon

Réf.: A3300045120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
  • Etapes de la commande : 100 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meules plates

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A3300045120
    EAN / GTIN 4027497029013
    Réf. fabricant A3300045120
    Article hors catalogue L50260 10

    Description

    Description:

    Votre valeur ajoutée: •Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux •Fixation solide grâce au système auto-agrippant •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon •Montage rapide et sans outil •Ne génère pas de déchets d’emballage superflus, contrairement aux systèmes de fixation autocollants Vos avantages: •Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût. •Grâce au système auto-agrippant, les aides au montage appartiennent au passé. L’outil reste parfaitement en place malgré un montage rapide et sans générer de déchets d’emballage superflus, comme pour les systèmes de fixation autocollants.

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: plat
    Taille de grain: 120
    n max.: 30000 (1/min)
    Emballage du produit: Carton
    Matière abrasive: NK (corindon)
    V max.: 25 m/s
    Étiquetage: LUKAS-ERZETT
    Système de fixation de l’outil: Tissu auto-agrippant
    Diamètre de l’outil: 45 mm

    Avantage(s):

    Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
    Grâce au système auto-agrippant, les aides au montage appartiennent au passé. L’outil reste parfaitement en place malgré un montage rapide et sans générer de déchets d’emballage superflus, comme pour les systèmes de fixation autocollants.

    Utilisation:

    Acier et acier coulé: idéal
    Acier allié/traité: convient
    Aciers pour outils: convient
    Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
    Fer de fonte: idéal
    Alliages de titane et nickel: convient
    Plastique/bois/caoutchouc: idéal

    Matière(s):

    Acier
    Plastique et bois
    Fonte
    Aluminium

    Adapté(s) pour:

    Chanfreinage: idéal
    Ébarbage: idéal
    Ponçage de précision: idéal
    Polissage: convient
    Usinage de joints de soudure: idéal
    Fraisage: -
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: -
    Éliminer la laque: -
    Usinage de précision: -
    Nettoyage: -
    Satinage: -
    Ponçage dégrossissage: -

    Remarque(s):

    Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
    Fixation solide grâce au système auto-agrippant
    Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon
    Montage rapide et sans outil
    Ne génère pas de déchets d’emballage superflus, contrairement aux systèmes de fixation autocollants

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires