Dispositif de fixation d’outil LUKAS SRTR pour rouleaux abrasifs, 30x63 mm, tige 6 mm

Réf.: A32030160001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Holex sup.band.abra.fend.coniq.tige d6mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article A32030160001
EAN / GTIN 4027497028283
Réf. fabricant A32030160001
Article hors catalogue L50550 18

Description

Description:

Ce support de rouleau abrasif réutilisable sert à fixer solidement les rouleaux abrasifs cylindriques et coniques. La tige en acier de qualité supérieure du support de rouleau abrasif s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. Grâce au revêtement zinc-nickel, l’outil ne rouille pas.

Caractéristique(s):

Longueur totale: 64 mm
Emballage du produit: Carton
Longueur de tige: 40 mm
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 64 mm
Diamètre de l’outil: 3 mm

Avantage(s):

La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: -
Percer: -
Brosses: -
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: -
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé