Description:
Le gant All-Flex entièrement enduit nitrile est un gant ergonomique et lèger offrant confort et qualité. Le poignet tricot permet un ajustement correct confortable tandis que l'enduction nitrile lui confère une résistance élevée à l'abrasion ou aux liquides tout en restant souple et adhérent.
Caractéristique(s):
- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Résistant à l'huile et à l'eau
- Poignets élastiqués
- Léger et confortable
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Certifié CE
- Conception ergonomique pour réduire la fatigue des mains
- Niveau 1 Abrasion ANSI
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
Matière(s):
Matériau: Polyester; Elastique;