Gant Grip 13 en nitrile (12 paires) White/Grey XXL R

Réf.: A311W7RXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Couleur Weiß/Grau
Taille des gants 11

Numéros d’identification et classifications

Référence article A311W7RXXL
EAN / GTIN 5036146018093
Réf. fabricant A311W7RXXL

Description

Description:

Nos gants en nitrile 3 doigts sont la solution parfaite pour les artisans tels que les électriciens, les plombiers et les menuisiers qui ont besoin de dextérité et de sensibilité au toucher dans leur travail. Ces gants sont conçus avec le pouce et les deux premières extrémités des doigts enlevés pour offrir une sensibilité au toucher et permettre une manipulation précise des outils et des matériaux. Fabriqués en nitrile durable, ces gants résistent à l'huile et à la graisse, aux perforations et à l'abrasion. Vendu en paquets de 12 paires.

Caractéristique(s):

  • gant type mitaine dégageant le pouce l'index et le majeur ce qui permet une manipulation précise
  • Idéal pour les artisans, plombiers ou carreleurs
  • parfait pour accomplir des tâches difficiles
  • Vendu en paquets de 12 paires pour plus de facilité.
  • chaussette de gant sans couture de jauge 13
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Nouveau Modèle
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Matière(s):

Matériau: Polyester; Elastique;