Description:
Ce gant nylon enduit nitrile offre une excellente résistance à l'abrasion. Idéal pour la réparation automobile, la construction et tous les autres secteurs.
Caractéristique(s):
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Idéal pour la réparation automobile, la construction et d'autres secteurs
- Tricot jauge 13 pour un ajustement parfait
- Doublure respirante sans couture
- Faible résistance à l'usure pour une contamination minimale
- Léger pour un meilleur confort de port
- Certifié CE
- Niveau Anticoupure A1 ANSI
- Niveau 2 Abrasion ANSI
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Matière(s):
Matériau: Polyester; Elastique;