Description:
Ce gant entièrement enduit nitrile avec poignet tricot est idéal pour tous travaux nécessitants une bonne résistance à l'abrasion, aux huiles, à la graisse et à l'humidité. Le revêtement en nitrile résistant empêche la pénétration de graisse, d'huile et d'eau. Convient pour la collecte des déchets, les services publics et la maintenance.
Caractéristique(s):
- Epais revêtement nitrile lisse
- Tricot jauge 12 pour la dextérité
- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- Doublure en coton jersey et poignets tricots
- Convient pour toute zone de travail où la résistance aux huiles et aux graisses est une priorité.
- norme maximale EN Abrasion niveau 4
- Certifié CE
- Niveau 3 Abrasion ANSI
Norme:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4111X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Matière(s):
Matériau: Coton; Polyester; Doublure Jersey;