Description:
Votre valeur ajoutée: •Composé de matériaux résistants pour une grande longévité, un taux d’enlèvement important et un travail rapide •Grâce à sa forme conique, il atteint même les endroits difficilement accessibles •Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux •Offre plus de surface abrasive et une grande longévité grâce à sa longueur •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon Vos avantages: •La bande abrasive doublée se caractérise par sa solidité et sa résistance. Cet outil assure un taux d’enlèvement important et une grande longévité, et permet un travail rapide. •La forme longue et conique de cet outil, doté d’une grande longévité, en fait le produit parfait pour les endroits même les plus difficilement accessibles. •Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Cône
Taille de grain: 50
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: NK (corindon)
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 60 mm
Diamètre de l’outil: 36 mm
Avantage(s):
La bande abrasive doublée se caractérise par sa solidité et sa résistance. Cet outil assure un taux d’enlèvement important et une grande longévité, et permet un travail rapide.
La forme longue et conique de cet outil, doté d’une grande longévité, en fait le produit parfait pour les endroits même les plus difficilement accessibles.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: idéal
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal
Matière(s):
Acier
Plastique et bois
Fonte
Aluminium
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Fraisage: convient
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: adaptée
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: idéal
Remarque(s):
Composé de matériaux résistants pour une grande longévité, un taux d’enlèvement important et un travail rapide
Grâce à sa forme conique, il atteint même les endroits difficilement accessibles
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Offre plus de surface abrasive et une grande longévité grâce à sa longueur
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon