• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bande abrasive LUKAS SBZY, 30x30 mm, grain 80 en corindon

Réf.: A300003030080
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article A300003030080
EAN / GTIN 4027497383757
Réf. fabricant A300003030080
Article hors catalogue L50250 658

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Résultat parfait même avec des surfaces irrégulières •Convient aux ponceuses à bande disponibles sur le marché : Pas besoin de support ou adaptateur spécifique LUKAS •Composition flexible : Peu de vibrations lors de l’utilisation Vos avantages: •La bande abrasive souple non doublée s’adapte parfaitement même aux surfaces irrégulières. Grâce au matériau tendre, son utilisation ne génère que peu de vibrations et assure un résultat parfait en termes de qualité de surface.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Cylindre
Taille de grain: 60
Joint de bande: Système de fixation inclinée, jointé au film (E07)
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 30 mm
Diamètre de l’outil: 30 mm
n max.: 26000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: NK (corindon)
Étiquetage: LUKAS-ERZETT

Avantage(s):

La bande abrasive souple non doublée s’adapte parfaitement même aux surfaces irrégulières. Grâce au matériau tendre, son utilisation ne génère que peu de vibrations et assure un résultat parfait en termes de qualité de surface.
La forme longue et conique de cet outil, doté d’une grande longévité, en fait le produit parfait pour les endroits même les plus difficilement accessibles.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: idéal
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal

Matière(s):

Acier
Plastique et bois
Fonte
Aluminium

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: convient
Éliminer la laque: convient
Ponçage dégrossissage: convient
Fraisage: convient
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: idéal

Remarque(s):

Résultat parfait même avec des surfaces irrégulières
Convient aux ponceuses à bande disponibles sur le marché : Pas besoin de support ou adaptateur spécifique LUKAS
Composition flexible : Peu de vibrations lors de l’utilisation