• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bande abrasive LUKAS SBKE, 29x30 mm, grain 50 en corindon

Réf.: A300002930050
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article A300002930050
EAN / GTIN 4027497027941
Réf. fabricant A300002930050

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Composé de matériaux résistants pour une grande longévité, un taux d’enlèvement important et un travail rapide •Grâce à sa forme conique, il atteint même les endroits difficilement accessibles •Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux •Offre plus de surface abrasive et une grande longévité grâce à sa longueur •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon Vos avantages: •La bande abrasive doublée se caractérise par sa solidité et sa résistance. Cet outil assure un taux d’enlèvement important et une grande longévité, et permet un travail rapide. •La forme longue et conique de cet outil, doté d’une grande longévité, en fait le produit parfait pour les endroits même les plus difficilement accessibles. •Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Cône
Taille de grain: 50
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: NK (corindon)
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 30 mm
Diamètre de l’outil: 29 mm

Avantage(s):

La bande abrasive doublée se caractérise par sa solidité et sa résistance. Cet outil assure un taux d’enlèvement important et une grande longévité, et permet un travail rapide.
La forme longue et conique de cet outil, doté d’une grande longévité, en fait le produit parfait pour les endroits même les plus difficilement accessibles.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: idéal
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal

Matière(s):

Acier
Plastique et bois
Fonte
Aluminium

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Ponçage dégrossissage: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Fraisage: convient
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ébauche: bien adapté

Remarque(s):

Composé de matériaux résistants pour une grande longévité, un taux d’enlèvement important et un travail rapide
Grâce à sa forme conique, il atteint même les endroits difficilement accessibles
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Offre plus de surface abrasive et une grande longévité grâce à sa longueur
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon