Description:
Votre valeur ajoutée: •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles •Usiner rapidement des surfaces larges •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Cylindre
Dureté: WP – très tendre
Taille de grain: 80
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: SiC vert
Norme de sécurité: EN 12413
V max.: 16 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Type d’outil: Cylindres de polissage
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 19 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 100 mm
Diamètre de l’outil: 100 mm
Avantage(s):
Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal
Verre/métal dur: idéal
Matière(s):
Acier inoxydable
Acier
Aluminium
Adapté(s) pour:
Ébarbage: convient
Ponçage de précision: idéal
Éliminer la laque: idéal
Polissage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: idéal
Usinage de précision: -
Nettoyage: idéal
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles
Usiner rapidement des surfaces larges
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers