Broche de polissage LUKAS P6ZY en forme de cylindre, médium, 10x10 mm, tige 3 mm, grain 80 en carbure de silicium

Réf.: A29300100103048
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Meules de polissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A29300100103048
    EAN / GTIN 4027497583072
    Réf. fabricant A29300100103048

    Description

    Description:

    Votre valeur ajoutée: •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles •Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure •Sans revêtement chromé •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité. •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: Cylindre
    Dureté: HP – dur
    Taille de grain: 80
    Emballage du produit: Sachet
    Longueur de tige: 30 mm
    Matière abrasive: SiC vert
    Norme de sécurité: EN 12413
    V max.: 20 m/s
    Étiquetage: LUKAS-ERZETT
    Type d’outil: Broches de polissage
    Système de fixation de l’outil: Tige
    Dimension du système de fixation de l’outil: 3 mm
    Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 10 mm
    Diamètre de l’outil: 10 mm

    Avantage(s):

    Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité.
    La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

    Utilisation:

    Acier et acier coulé: idéal
    Acier allié/traité: idéal
    Aciers pour outils: idéal
    Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
    Fer de fonte: idéal
    Alliages de titane et nickel: idéal
    Verre/métal dur: idéal

    Matière(s):

    Acier inoxydable
    Acier
    Aluminium
    Fonte
    Plastique et bois

    Adapté(s) pour:

    Ponçage de précision: idéal
    Nettoyage: idéal
    Ébarbage: -
    Fraisage: -
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: -
    Éliminer la laque: -
    Polissage: idéal
    Usinage de précision: -
    Satinage: -
    Ponçage dégrossissage: -

    Remarque(s):

    Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
    Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
    Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles
    Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
    Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
    Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
    Sans revêtement chromé
    Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers