Description:
Votre valeur ajoutée: •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles •Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure •Sans revêtement chromé •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité. •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Caractéristique(s):
porte-outils: Queue
Forme de l’outil: Cylindre
Dureté: HP – dur
Taille de grain: 150
Emballage du produit: Sachet
Longueur de tige: 30 mm
Matière abrasive: SiC vert
Norme de sécurité: EN 12413
V max.: 20 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Type d’outil: Broches de polissage
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 3 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 10 mm
Diamètre de l’outil: 8 mm
Avantage(s):
Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Utilisation:
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: bien adapté
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal
Verre/métal dur: idéal
Matière(s):
Acier inoxydable
Acier
Aluminium
Fonte
Plastique et bois
Adapté(s) pour:
Polissage: idéal
Nettoyage: idéal
Ébarbage: -
Ponçage de précision: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Usinage de précision: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers