Description:
Votre valeur ajoutée: •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Disque
Dureté: MP – moyen
Taille de grain: 240
Emballage du produit: Sachet
Matière abrasive: SiC vert
Norme de sécurité: EN 12413
V max.: 25 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Type d’outil: Disques de polissage
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du mandrin d'outil: 20 mm
Dimension du système de fixation de l’outil: 20 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 25 mm
Diamètre de l’outil: 150 mm
Avantage(s):
Grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles, cet outil en carbure de silicium est même homologué pour le secteur aéronautique et spatial. Il permet d’usiner efficacement même des matières dures comme la pierre, le verre et les matériaux fortement alliés et son grain abrasif dur et tranchant lui assure une grande longévité.
Utilisation:
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: bien adapté
Alliages de titane et nickel: idéal
Verre/métal dur: idéal
Matière(s):
Acier inoxydable
Acier
Aluminium
Fonte
Titane
Adapté(s) pour:
Ébarbage: convient
Ponçage de précision: idéal
Enlever la peinture: adaptée
Polissage: bien adapté
Nettoyage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: convient
Polissage: idéal
Usinage de précision: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Homologué également pour le secteur aéronautique et spatial grâce à son utilisation sans échauffement et la faible projection d’étincelles
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers