Disque de polissage LUKAS P6SE1 pour tous les matériaux, médium, 80x6 mm, alésage 6 mm, grain compact 60

Réf.: A29100800060B39
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disques de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article A29100800060B39
EAN / GTIN 4027497607860
Réf. fabricant A29100800060B39

Description

Description:

Ce disque à polir de la gamme P6 permet d’améliorer facilement la qualité de la surface et la précision dimensionnelle de votre pièce usinée. Le grain compact du disque à polir est constitué de nombreuses petites particules abrasives, liées entre elles à l’aide d’un agglomérant, ce qui permet aux grains abrasifs de rester plus longtemps ancrés dans l’outil et empêche l’encrassement de ce dernier : Vous obtenez plus rapidement le résultat souhaité en termes de qualité de surface. Cet outil est utilisé pour le polissage de l’acier, des métaux non ferreux, nobles et frittés et des matières plastiques, ainsi que pour le ponçage de finition et le ponçage décoratif. Le disque à polir s’emploie pour le ponçage à sec et sous arrosage. Grâce à sa longue durée d’utilisation et sa remarquable stabilité des bords, ce disque est la solution idéale pour les processus automatisés tels que la rectification « centerless » de tubes ou la création d’effets marbrés sur les tôles en acier inoxydable. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Disque
Dureté: SHP – très dur
Taille de grain: 60
Emballage du produit: Sachet
Matière abrasive: EKW CG (grain compact)
Norme de sécurité: EN 12413
V max.: 63 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Type d’outil: Disques de polissage
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du mandrin d'outil: 6 mm
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 6 mm
Diamètre de l’outil: 80 mm

Avantage(s):

Le grain compact est constitué de nombreuses petites particules abrasives, liées entre elles à l’aide d’un agglomérant, pour permettre aux grains abrasifs de rester plus longtemps ancrés dans l’outil et empêcher l’encrassement de ce dernier : Vous obtenez plus rapidement le résultat souhaité en termes de qualité de surface.
L’extrême dureté et le grain tranchant du corindon supérieur garantissent à cet outil une grande longévité. Il est même possible d’usiner correctement des matériaux durs.
Doté d’un support en fibres de recyclage et d’un système de résine sans phénol, cet outil est léger et contient très peu de polluants. En plus, grâce à sa composition en fibres, le support s’use de façon radiale, utilisant également le revêtement abrasif au centre de l’outil.
La surface de ponçage de l’outil, fabriquée en un seul morceau, présente de nombreux avantages. L’usure est plus faible et l’adhérence des grains optimale. Le résultat est une grande longévité et moins de changements d’outil.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: bien adapté
Alliages de titane et nickel: idéal

Matière(s):

Acier
Acier inoxydable
Aluminium
Fonte

Adapté(s) pour:

Ébarbage: convient
Ponçage de précision: idéal
Éliminer la laque: convient
Polissage: idéal
Nettoyage: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: idéal

Remarque(s):

Travail sans interruption : Durée d’utilisation améliorée grâce à l’encollage optimisé des grains abrasifs
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Atteint en peu de temps un bon résultat en termes de qualité de surface
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs
Aucun risque d’encrassement du revêtement abrasif grâce à une dispersion ouverte des grains
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers