• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

LUKAS plateau de ponçage compact PG EASY Ø 115 mm Purple Grain Ceramic grain 80 plat

Réf.: A27611150801547
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Référence article A27611150801547
EAN / GTIN 4027497236329
Réf. fabricant A27611150801547

Description

Description:

  • Le PG Easy Purple Grain est un outil polyvalent agressif avec une durée de vie impressionnante, spécialement développé pour les applications Heavy Duty.
  • Même avec un faible effort, le plateau de ponçage compact atteint des valeurs d'enlèvement de matière impressionnantes, en particulier sur l'acier, mais aussi sur l'acier inoxydable.
  • Le plateau-support intégré, renforcé par des fibres de verre, assure une grande stabilité et une grande durabilité tout en offrant un grand confort d'utilisation : la synchronisation et l'agressivité ont été augmentées.
  • La structure innovante de l'outil PG permet une usure régulière sans surchauffe, fragilisation ou éclatement et la zone de coudage profonde permet de travailler à plat.
  • Grâce à sa géométrie d'outil particulière, le plateau de ponçage compact EASY atteint également les zones difficiles d'accès et offre ainsi plus de possibilités d'utilisation qu'un outil conventionnel.
  • Le PG Easy est quatre fois plus rapide et particulièrement robuste par rapport aux plateaux de ponçage conventionnels.
  • La surface de ponçage constituée d'une seule pièce garantit de nombreux avantages : Moins d'usure, une adhérence du grain optimisée, une longue durée de vie et moins de changements d'outils.
  • Un autre bonus est l'effet d'auto-affûtage dû au grain céramique, ce qui permet un ponçage agressif et sans échauffement avec une faible force de pression.
  • Lors de l'utilisation, les particules de céramique se brisent et laissent la place à de nouvelles particules aux arêtes tranchantes.
  • C'est pourquoi cet outil universel permet d'obtenir des taux d'enlèvement de matière extrêmement élevés et une durée de vie considérable, et ce sans effort et de manière régulière pendant toute la durée d'utilisation.
  • Les surfaces trempées, les aciers résistants à l'usure, les couches de calamine et les couches dures, les alliages de titane ainsi que les soudures de blindage ne posent aucun problème et peuvent être traités en peu de temps.

Caractéristique(s):

  • Forme de l’outil: Disque
  • Taille de grain: 80
  • n max.: 13300 (1/min)
  • Emballage du produit: Carton
  • Version de Disque à lamelles: PG EASY – série iQ
  • Matière abrasive: CER (grain céramique)
  • Norme de sécurité: oSa
  • V max.: 80 m/s
  • Étiquetage: LUKAS-ERZETT
  • Système de fixation de l’outil: Alésage
  • Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
  • Diamètre de l’outil: 115 mm
  • Forme du plateau de ponçage : plat

Avantage(s):

  • Un outil au lieu de deux : rend superflu le changement entre le disque fibre et le disque à ébarber.
  • disponible en six tailles
  • meulage régulier sans surchauffe,
    fragilisation ou casse
  • grain innovant en céramique:
    acéré jusqu’au bout
  • Valeurs d'enlèvement maximales avec peu d'effort

Utilisation:

  • Steel and cast steel: best suitable
  • Alloyed/cast steels: best suitable
  • Tool steel: best suitable
  • Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
  • Titanium and nickle alloys: best suitable

Matière(s):

  • Acier inoxydable
  • Acier inoxydable
  • Acier
  • Aluminium
  • Titane
  • Fonte

Adapté(s) pour:

  • Chanfreinage: idéal
  • Ébarbage: idéal
  • Élimination de bavures de fonte: convient
  • Usinage de joints de soudure: idéal
  • Ponçage dégrossissage: idéal

Recommandation(s):

  • Acier et acier coulé: idéal
  • Acier allié/traité: idéal
  • Aciers pour outils: idéal
  • Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
  • Alliages de titane et nickel: idéal

Remarque(s):

  • Le disque polyvalent rapide pour les applications les plus dures