• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

LUKAS plateau de ponçage compact U-Edge Pro Ø 125 mm grain 60 en corindon de zircone plat

Réf.: A27401250602071
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Référence article A27401250602071
EAN / GTIN 4027497236589
Réf. fabricant A27401250602071

Description

Description:

  • Cet outil innovant pour soudures d'angle ″U-Edge Pro″ de LUKAS offre une solution révolutionnaire pour le meulage précis des soudures d'angle.
  • L'utilisation de meules d'ébarbage et de meulage pour le traitement des cordons de soudure devient ainsi superflue.
  • Contrairement aux outils de meulage traditionnels, la surface de meulage ne se trouve pas sur le côté plat, mais sur le bord du disque.
  • La forme spéciale en U de l'outil permet de travailler aussi bien sur de petites surfaces que sur les coins et les bords les plus étroits, pour des résultats de meulage précis et ponctuels avec une durée de vie élevée de l'outil.
  • Que ce soit pour le meulage de soudures d'angle, le meulage de correction de soudure, le nettoyage, le décapage de peinture ou l'optimisation optique, la surface abrasive radiale du disque permet une utilisation sur presque toutes les soudures.
  • Grâce à la toile abrasive enroulée plusieures fois, cet outil breveté vous offre des résultats toujours constants jusqu'au dernier grain abrasif.
  • De plus, la protection intégrée des flancs évite d'endommager la pièce lors du traitement du cordon de soudure.

Caractéristique(s):

  • Forme de l’outil: Disque
  • Taille de grain: 60
  • n max.: 12200 (1/min)
  • Emballage du produit: Carton
  • Version de Disque à lamelles: Meuleuse d'angle U-EDGE
  • Matière abrasive: ZK (corindon de zircone)
  • Norme de sécurité: oSa
  • V max.: 80 m/s
  • Étiquetage: LUKAS-ERZETT
  • Système de fixation de l’outil: Alésage
  • Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
  • Diamètre de l’outil: 125 mm
  • Forme du plateau de ponçage : plat
  • Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 10 mm

Avantage(s):

  • usinage très précis de tous les cordons de soudure
  • une innovation qui évite tout compromis lors de
    l’utilisation
  • le disque à ébarber n'est pas nécessaire
  • toile abrasive multicouche
  • la protection intégrée des bords évite
    d’endommager la pièce à usiner

Utilisation:

  • Acier et acier moulé: bien adapté
  • Aciers alliés/trempés: bien adapté
  • Aciers à outils: bien adapté
  • Acier résistant à la rouille/à l'acide/à la chaleur et acier moulé: bien adapté
  • Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: bien adapté

Matière(s):

  • Acier inoxydable
  • Acier inoxydable
  • Acier
  • Aluminium
  • Titane

Adapté(s) pour:

  • Ponçage de joints de soudure d’angle: idéal
  • Ébarbage: idéal
  • Ponçage de précision: convient
  • Usinage de joints de soudure: idéal
  • Ponçage dégrossissage: convient

Recommandation(s):

  • Acier et acier coulé: idéal
  • Acier allié/traité: idéal
  • Aciers pour outils: idéal
  • Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
  • Alliages d’aluminium, de magnésium et de cuivre: idéal

Remarque(s):

  • Ponçage innovant des cordons de soudure d’angle