• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif éventail LUKAS SLTR pour tous les matériaux, Ø 115 mm, grain 80 en céramique incliné

Réf.: A27231150801444
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article A27231150801444
EAN / GTIN 4027497113101
Réf. fabricant A27231150801444

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Enlèvement important et rapide en particulier pour les surfaces trempées, les couches de calamine, les revêtements durs et les joints de blindage •Matériel de support léger pour réduire le poids de l’outil •Longévité maximale grâce au revêtement abrasif multicouches •Permet l’usinage efficace même des matériaux les plus durs •Haute sécurité : Pas de risque de rupture des fibres en verre particulièrement résistantes à la traction •Un revêtement abrasif toujours neuf à disposition : L’usure libère les lamelles du dessus •Produit doté de lamelles rectangulaires pour un très bon rapport qualité/prix •Utilisation en toute sécurité même à des vitesses de rotation et à des températures élevées grâce à un encollage-résine spécial •Dureté et tranchant maximaux pour une longévité exceptionnelle •Matériau de support élastique : Peu de vibrations lors de l’utilisation •Fabriqué de manière respectueuse de l’environnement avec une technologie de durcissement de résine de pointe •Grande longévité •Un support en fibre de verre flexible contribue à obtenir un résultat parfait en termes de qualité de surface •Utilisable de manière universelle •Fabriqué avec le support le plus vendu sur le marché •Travailler plus rapidement grâce à un taux d’enlèvement maximal •Coût d’acquisition avantageux •Pas d’émoussement du grain abrasif lors d’une longue durée d’utilisation •L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Les surfaces durcies, l’acier résistant à l’usure, les couches de calamine et les couches dures, les alliages de titane ainsi que les joints de blindage ne posent aucun problème et peuvent être usinés rapidement. •La flexibilité du support en fibre de verre léger, solide et souple de l’outil permet un résultat parfait en termes de qualité de surface. Sa haute résistance à la rupture et la quantité faible des vibrations générées durant son utilisation, ainsi que son maniement facile rendent l’outil parfait. •Son revêtement abrasif multicouches assure à cet outil un tranchant toujours aussi aiguisé qu’à la première utilisation. Dès que les lamelles supérieures sont usées, une nouvelle couche de revêtement abrasif provenant des lamelles inférieures est libérée. Cela procure à l’outil une grande longévité et une qualité de travail constante. •Grâce à un système de résine de qualité supérieure, cet outil ne présente aucun risque de rupture même à une vitesse de rotation et des températures de travail élevées. De plus, sa production est réalisée de manière respectueuse de l’environnement, en utilisant des technologies de pointe avec des temps de durcissement courts.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: incliné
Taille de grain: 80
n max.: 13300 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Version de Disque à lamelles: SLTR avec support convexe en fibre de verre
Matière abrasive: CER (grain céramique)
Norme de sécurité: EN 13743
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du mandrin d'outil: 22,23 mm
Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
Diamètre de l’outil: 115 mm

Avantage(s):

Les surfaces durcies, l’acier résistant à l’usure, les couches de calamine et les couches dures, les alliages de titane ainsi que les joints de blindage ne posent aucun problème et peuvent être usinés rapidement.
La flexibilité du support en fibre de verre léger, solide et souple de l’outil permet un résultat parfait en termes de qualité de surface. Sa haute résistance à la rupture et la quantité faible des vibrations générées durant son utilisation, ainsi que son maniement facile rendent l’outil parfait.
Son revêtement abrasif multicouches assure à cet outil un tranchant toujours aussi aiguisé qu’à la première utilisation. Dès que les lamelles supérieures sont usées, une nouvelle couche de revêtement abrasif provenant des lamelles inférieures est libérée. Cela procure à l’outil une grande longévité et une qualité de travail constante.
Grâce à un système de résine de qualité supérieure, cet outil ne présente aucun risque de rupture même à une vitesse de rotation et des températures de travail élevées. De plus, sa production est réalisée de manière respectueuse de l’environnement, en utilisant des technologies de pointe avec des temps de durcissement courts.
L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: bien adapté
Alliages de titane et nickel: idéal
Plastique/bois/caoutchouc: idéal

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier
Fonte
Titane

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: idéal
Ébarbage: idéal
Ponçage dégrossissage: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Grainage: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -

Remarque(s):

Enlèvement important et rapide en particulier pour les surfaces trempées, les couches de calamine, les revêtements durs et les joints de blindage
Matériel de support léger pour réduire le poids de l’outil
Longévité maximale grâce au revêtement abrasif multicouches
Permet l’usinage efficace même des matériaux les plus durs
Haute sécurité : Pas de risque de rupture des fibres en verre particulièrement résistantes à la traction
Un revêtement abrasif toujours neuf à disposition : L’usure libère les lamelles du dessus
Produit doté de lamelles rectangulaires pour un très bon rapport qualité/prix
Utilisation en toute sécurité même à des vitesses de rotation et à des températures élevées grâce à un encollage-résine spécial
Dureté et tranchant maximaux pour une longévité exceptionnelle
Matériau de support élastique : Peu de vibrations lors de l’utilisation

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier