Disque abrasif éventail LUKAS SLTT HybridPerfection pour tous les matériaux, Ø 115 mm, grain 60 en céramique4x plat

Réf.: A27201150600044
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disques à lamelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A27201150600044
    EAN / GTIN 4027497126316
    Réf. fabricant A27201150600044
    Article hors catalogue L50260 296

    Description

    Description:

    Votre valeur ajoutée: •Enlèvement important et rapide en particulier pour les surfaces trempées, les couches de calamine, les revêtements durs et les joints de blindage •Aucun risque de rupture de l’outil grâce au plateau-support en tôle résistant •Longévité maximale grâce au revêtement abrasif multicouches •Permet de travailler à moindre coût du fait de l’utilisation optimale de tout le revêtement abrasif grâce à la forme spécifique des lamelles •Permet l’usinage efficace même des matériaux les plus durs •Aucun risque de bleuissement grâce à une dissipation thermique optimisée : Moins de réusinage nécessaire •Un revêtement abrasif toujours neuf à disposition : L’usure libère les lamelles du dessus •Davantage de grains abrasifs dans la partie extérieure pour une vitesse de ponçage élevée •Utilisation en toute sécurité même à des vitesses de rotation et à des températures élevées grâce à un encollage-résine spécial •Dureté et tranchant maximaux pour une longévité exceptionnelle •Produit idéal même pour une utilisation en robotique •Meilleure efficacité, meilleure vitesse de travail et meilleurs résultats en termes de qualité de surface qu’avec un disque à dégrossir •Fabriqué de manière respectueuse de l’environnement avec une technologie de durcissement de résine de pointe •Grande longévité •Moins de vibrations grâce au liant résineux artificiel élastique pour un travail plus confortable •Utilisable de manière universelle •Produit idéal même pour l’usinage de joints de soudure •Travailler plus rapidement grâce à un taux d’enlèvement maximal •En exclusivité chez LUKAS •Sécurité améliorée grâce à un encollage optimisé des lamelles •Pas d’émoussement du grain abrasif lors d’une longue durée d’utilisation •Grain abrasif extrêmement performant grâce à son alignement plat assurant une grande longévité •Plus silencieux : 50 % moins de bruit qu’avec des disques à dégrossir ordinaires •Innovation en matière d’outillage : Disponible uniquement chez LUKAS •L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Les surfaces durcies, l’acier résistant à l’usure, les couches de calamine et les couches dures, les alliages de titane ainsi que les joints de blindage ne posent aucun problème et peuvent être usinés rapidement. •Le plateau-support en acier de cet outil est disponible en exclusivité chez LUKAS. Le support solide et résistant offre une sécurité maximale (pas de risque de rupture), ce qui le rend parfaitement adapté, même pour une utilisation en robotique. Sa bonne dissipation thermique assure en plus un ponçage sans échauffement, réduisant au minimum le réusinage nécessaire. •Son revêtement abrasif multicouches assure à cet outil un tranchant toujours aussi aiguisé qu’à la première utilisation. Dès que les lamelles supérieures sont usées, une nouvelle couche de revêtement abrasif provenant des lamelles inférieures est libérée. Cela procure à l’outil une grande longévité et une qualité de travail constante. •La position plate des lamelles en forme de faucille, parfaitement encollées, assure non seulement une meilleure sécurité de travail, mais réduit également l’usure de l’outil. Le grain abrasif adhère solidement à son support et est utilisé de manière optimale. La partie extérieure de l’outil est dotée d’un nombre particulièrement élevé de grains abrasifs, permettant un taux d’enlèvement extrêmement important par minute. Un taux d’enlèvement exceptionnel est garanti. •Grâce à un système de résine de qualité supérieure, cet outil ne présente aucun risque de rupture même à une vitesse de rotation et des températures de travail élevées. De plus, sa production est réalisée de manière respectueuse de l’environnement, en utilisant des technologies de pointe avec des temps de durcissement courts.Le plateau-support en acier de cet outil est disponible en exclusivité chez LUKAS. Le support solide et résistant offre une sécurité maximale (pas de risque de rupture), ce qui le rend parfaitement adapté, même pour une utilisation en robotique. Sa bonne dissipation thermique assure en plus un ponçage sans échauffement, réduisant au minimum le réusinage nécessaire.

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: plat
    Taille de grain: 60
    n max.: 13300 (1/min)
    Emballage du produit: Carton
    Version de Disque à lamelles: SLTT – série iQ
    Matière abrasive: CER (grain céramique)
    Norme de sécurité: EN 13743
    V max.: 80 m/s
    Étiquetage: LUKAS-ERZETT
    Système de fixation de l’outil: Alésage
    Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
    Diamètre de l’outil: 115 mm

    Avantage(s):

    Les surfaces durcies, l’acier résistant à l’usure, les couches de calamine et les couches dures, les alliages de titane ainsi que les joints de blindage ne posent aucun problème et peuvent être usinés rapidement.
    Le plateau-support en acier de cet outil est disponible en exclusivité chez LUKAS. Le support solide et résistant offre une sécurité maximale (pas de risque de rupture), ce qui le rend parfaitement adapté, même pour une utilisation en robotique. Sa bonne dissipation thermique assure en plus un ponçage sans échauffement, réduisant au minimum le réusinage nécessaire.
    Son revêtement abrasif multicouches assure à cet outil un tranchant toujours aussi aiguisé qu’à la première utilisation. Dès que les lamelles supérieures sont usées, une nouvelle couche de revêtement abrasif provenant des lamelles inférieures est libérée. Cela procure à l’outil une grande longévité et une qualité de travail constante.
    La position plate des lamelles en forme de faucille, parfaitement encollées, assure non seulement une meilleure sécurité de travail, mais réduit également l’usure de l’outil. Le grain abrasif adhère solidement à son support et est utilisé de manière optimale. La partie extérieure de l’outil est dotée d’un nombre particulièrement élevé de grains abrasifs, permettant un taux d’enlèvement extrêmement important par minute. Un taux d’enlèvement exceptionnel est garanti.
    Grâce à un système de résine de qualité supérieure, cet outil ne présente aucun risque de rupture même à une vitesse de rotation et des températures de travail élevées. De plus, sa production est réalisée de manière respectueuse de l’environnement, en utilisant des technologies de pointe avec des temps de durcissement courts.
    L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.

    Utilisation:

    Acier et acier coulé: idéal
    Acier allié/traité: idéal
    Aciers pour outils: idéal
    Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
    Fer de fonte: idéal

    Matière(s):

    Acier inoxydable
    Titane
    Acier

    Adapté(s) pour:

    Chanfreinage: idéal
    Ébarbage: idéal
    Usinage de joints de soudure: idéal
    Grainage: convient
    Fraisage: -
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: -
    Éliminer la laque: -
    Polissage: -
    Usinage de précision: -
    Nettoyage: -
    Satinage: -
    Ponçage dégrossissage: idéal

    Remarque(s):

    Enlèvement important et rapide en particulier pour les surfaces trempées, les couches de calamine, les revêtements durs et les joints de blindage
    Aucun risque de rupture de l’outil grâce au plateau-support en tôle résistant
    Longévité maximale grâce au revêtement abrasif multicouches
    Permet de travailler à moindre coût du fait de l’utilisation optimale de tout le revêtement abrasif grâce à la forme spécifique des lamelles
    Permet l’usinage efficace même des matériaux les plus durs
    Aucun risque de bleuissement grâce à une dissipation thermique optimisée : Moins de réusinage nécessaire
    Un revêtement abrasif toujours neuf à disposition : L’usure libère les lamelles du dessus
    Davantage de grains abrasifs dans la partie extérieure pour une vitesse de ponçage élevée
    Utilisation en toute sécurité même à des vitesses de rotation et à des températures élevées grâce à un encollage-résine spécial
    Dureté et tranchant maximaux pour une longévité exceptionnelle