Disque abrasif éventail LUKAS SLTR pour tous les matériaux, Ø 115 mm, grain 40 en corindon de zircone incliné

Réf.: A27181150401535
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Disques à lamelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A27181150401535
    EAN / GTIN 4027497117253
    Réf. fabricant A27181150401535

    Description

    Description:

    Votre valeur ajoutée: •Matériel de support léger pour réduire le poids de l’outil •Longévité maximale grâce au revêtement abrasif multicouches •Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable •Haute sécurité : Pas de risque de rupture des fibres en verre particulièrement résistantes à la traction •Un revêtement abrasif toujours neuf à disposition : L’usure libère les lamelles du dessus •Produit doté de lamelles rectangulaires pour un très bon rapport qualité/prix •Utilisation en toute sécurité même à des vitesses de rotation et à des températures élevées grâce à un encollage-résine spécial •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Matériau de support élastique : Peu de vibrations lors de l’utilisation •Fabriqué de manière respectueuse de l’environnement avec une technologie de durcissement de résine de pointe •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •Un support en fibre de verre flexible contribue à obtenir un résultat parfait en termes de qualité de surface •Fabriqué avec le support le plus vendu sur le marché •Coût d’acquisition avantageux •L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •La flexibilité du support en fibre de verre léger, solide et souple de l’outil permet un résultat parfait en termes de qualité de surface. Sa haute résistance à la rupture et la quantité faible des vibrations générées durant son utilisation, ainsi que son maniement facile rendent l’outil parfait. •Son revêtement abrasif multicouches assure à cet outil un tranchant toujours aussi aiguisé qu’à la première utilisation. Dès que les lamelles supérieures sont usées, une nouvelle couche de revêtement abrasif provenant des lamelles inférieures est libérée. Cela procure à l’outil une grande longévité et une qualité de travail constante. •Grâce à un système de résine de qualité supérieure, cet outil ne présente aucun risque de rupture même à une vitesse de rotation et des températures de travail élevées. De plus, sa production est réalisée de manière respectueuse de l’environnement, en utilisant des technologies de pointe avec des temps de durcissement courts. •L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: incliné
    Taille de grain: 40
    n max.: 13300 (1/min)
    Emballage du produit: Carton
    Version de Disque à lamelles: SLTR avec support convexe en fibre de verre
    Matière abrasive: ZK (corindon de zircone)
    Norme de sécurité: EN 13743
    V max.: 80 m/s
    Étiquetage: LUKAS-ERZETT
    Système de fixation de l’outil: Alésage
    Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
    Diamètre de l’outil: 115 mm

    Avantage(s):

    La flexibilité du support en fibre de verre léger, solide et souple de l’outil permet un résultat parfait en termes de qualité de surface. Sa haute résistance à la rupture et la quantité faible des vibrations générées durant son utilisation, ainsi que son maniement facile rendent l’outil parfait.
    Son revêtement abrasif multicouches assure à cet outil un tranchant toujours aussi aiguisé qu’à la première utilisation. Dès que les lamelles supérieures sont usées, une nouvelle couche de revêtement abrasif provenant des lamelles inférieures est libérée. Cela procure à l’outil une grande longévité et une qualité de travail constante.
    Grâce à un système de résine de qualité supérieure, cet outil ne présente aucun risque de rupture même à une vitesse de rotation et des températures de travail élevées. De plus, sa production est réalisée de manière respectueuse de l’environnement, en utilisant des technologies de pointe avec des temps de durcissement courts.
    L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.

    Utilisation:

    Acier et acier coulé: idéal
    Acier allié/traité: idéal
    Aciers pour outils: idéal
    Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
    Fer de fonte: idéal
    Alliages de titane et nickel: idéal

    Matière(s):

    Acier inoxydable
    Acier
    Fonte

    Adapté(s) pour:

    Chanfreinage: idéal
    Ébarbage: idéal
    Ponçage dégrossissage: idéal
    Usinage de joints de soudure: idéal
    Grainage: convient
    Fraisage: -
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: -
    Éliminer la laque: -
    Polissage: -
    Usinage de précision: -
    Nettoyage: -
    Satinage: -

    Remarque(s):

    Matériel de support léger pour réduire le poids de l’outil
    Longévité maximale grâce au revêtement abrasif multicouches
    Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable
    Haute sécurité : Pas de risque de rupture des fibres en verre particulièrement résistantes à la traction
    Un revêtement abrasif toujours neuf à disposition : L’usure libère les lamelles du dessus
    Produit doté de lamelles rectangulaires pour un très bon rapport qualité/prix
    Utilisation en toute sécurité même à des vitesses de rotation et à des températures élevées grâce à un encollage-résine spécial
    Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
    Matériau de support élastique : Peu de vibrations lors de l’utilisation
    Fabriqué de manière respectueuse de l’environnement avec une technologie de durcissement de résine de pointe