• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Disque abrasif éventail LUKAS SLTC pour tous les matériaux, Ø 115 mm, grain 60 en corindon de zircone (avec couche d’encollage à action abrasive) incliné

Réf.: A27031150600127
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article A27031150600127
EAN / GTIN 4027497339228
Réf. fabricant A27031150600127

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Fabrique à partir de matières premières renouvelables •Longévité maximale grâce au revêtement abrasif multicouches •Aucun risque de bleuissement grâce à une dissipation thermique optimisée : Moins de réusinage nécessaire •Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable •Matériel de support léger pour réduire le poids de l’outil •Un revêtement abrasif toujours neuf à disposition : L’usure libère les lamelles du dessus •Travailler plus rapidement grâce à un taux d’enlèvement maximal •Utilisation en toute sécurité même à des vitesses de rotation et à des températures élevées grâce à un encollage-résine spécial •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Disponible en exclusivité chez LUKAS avec Nawaroflex •Pas d’émoussement du grain abrasif lors d’une longue durée d’utilisation •Fabriqué de manière respectueuse de l’environnement avec une technologie de durcissement de résine de pointe •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs •L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •Fabriqué à partir de matières premières renouvelables, Nawaroflex est disponible uniquement chez LUKAS. Ce matériau léger assure également un maniement facile de l’outil. •Son revêtement abrasif multicouches assure à cet outil un tranchant toujours aussi aiguisé qu’à la première utilisation. Dès que les lamelles supérieures sont usées, une nouvelle couche de revêtement abrasif provenant des lamelles inférieures est libérée. Cela procure à l’outil une grande longévité et une qualité de travail constante. •La couche d’encollage à action abrasive de la toile abrasive facilite l’utilisation. Grâce à une utilisation sans échauffement, vous n’avez plus à vous inquiéter du risque de bleuissement et d’émoussement. •Grâce à un système de résine de qualité supérieure, cet outil ne présente aucun risque de rupture même à une vitesse de rotation et des températures de travail élevées. De plus, sa production est réalisée de manière respectueuse de l’environnement, en utilisant des technologies de pointe avec des temps de durcissement courts. •L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.

Caractéristique(s):

Dimension du mandrin d'outil: 22,23 mm
Forme de l’outil: incliné
Taille de grain: 60
n max.: 13300 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Version de Disque à lamelles: SLTC – NAWAROFLEX® incliné
Matière abrasive: ZKS (corindon de zircone avec couche d’encollage à action abrasive)
Norme de sécurité: EN 13743
V max.: 80 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
Diamètre de l’outil: 115 mm

Avantage(s):

Fabriqué à partir de matières premières renouvelables, Nawaroflex est disponible uniquement chez LUKAS. Ce matériau léger assure également un maniement facile de l’outil.
Son revêtement abrasif multicouches assure à cet outil un tranchant toujours aussi aiguisé qu’à la première utilisation. Dès que les lamelles supérieures sont usées, une nouvelle couche de revêtement abrasif provenant des lamelles inférieures est libérée. Cela procure à l’outil une grande longévité et une qualité de travail constante.
La couche d’encollage à action abrasive de la toile abrasive facilite l’utilisation. Grâce à une utilisation sans échauffement, vous n’avez plus à vous inquiéter du risque de bleuissement et d’émoussement.
Grâce à un système de résine de qualité supérieure, cet outil ne présente aucun risque de rupture même à une vitesse de rotation et des températures de travail élevées. De plus, sa production est réalisée de manière respectueuse de l’environnement, en utilisant des technologies de pointe avec des temps de durcissement courts.
L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.

Utilisation:

Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier
Fonte

Adapté(s) pour:

Finition satinée: adaptée
Nettoyage: bien adapté
Enlever la peinture: bien adapté
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Éliminer la laque: idéal
Satinage: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: idéal
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Fabrique à partir de matières premières renouvelables
Longévité maximale grâce au revêtement abrasif multicouches
Aucun risque de bleuissement grâce à une dissipation thermique optimisée : Moins de réusinage nécessaire
Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable
Matériel de support léger pour réduire le poids de l’outil
Un revêtement abrasif toujours neuf à disposition : L’usure libère les lamelles du dessus
Travailler plus rapidement grâce à un taux d’enlèvement maximal
Utilisation en toute sécurité même à des vitesses de rotation et à des températures élevées grâce à un encollage-résine spécial
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Disponible en exclusivité chez LUKAS avec Nawaroflex