Description:
Grâce à son alésage de 22,23 mm, ce disque abrasif peut être utilisé de manière universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché. Il est idéal pour éliminer les résidus de laque, colle, ciment ou béton, élimer la rouille, nettoyer et polir toute sorte de surfaces, structurer et nettoyer du bois, effectuer des travaux de dérouillage et de nettoyage (p. ex. le calcaire coquillier sur les bateaux et navires), nettoyer des sous-planchers, effectuer divers travaux dans la construction de carrosserie et nettoyer des joints de soudure — avant et après la soudure. Le non-tissé de nettoyage utilisé dans ce disque abrasif est constitué d’un non-tissé en polyamide grossier mélangé à un grain abrasif agressif. Ainsi, lors de son utilisation, seule une faible pression de contact est nécessaire, le disque ne s’encrasse pas et ne produit qu’un faible dégagement de chaleur.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: plat
n max.: 9600 1/min
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: Non-tissé de nettoyage
V max.: 63 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 22,23 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 13 mm
Diamètre de l’outil: 125 mm
Avantage(s):
Non-tissé abrasif en matériaux résistants pour un enlèvement maximal sans encrassement en particulier lors de l’élimination de revêtements.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Utilisation:
Acier et acier coulé: convient
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: convient
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: bien adapté
Alliages de titane et nickel: idéal
Plastique/bois/caoutchouc: bien adapté
Matière(s):
Plastique et bois
Acier
Adapté(s) pour:
Brosses: idéal
Éliminer la laque: idéal
Usinage de joints de soudure: idéal
Grainage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: convient
Polissage: idéal
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Non-tissé abrasif en matériaux résistants pour un enlèvement maximal en particulier lors de l’élimination de revêtements
L’alésage de 22,23 mm permet son utilisation universelle avec les meuleuses d’angle disponibles sur le marché