Description:
Cette meule sur tige et polissage de la gamme P5 se caractérise par son renforcement en fibres. Elle est idéale pour l’usinage de finition d’aluminium et ses alliages, de métaux non ferreux ainsi que d’acier faiblement ou fortement allié. Renforcé en fibres, cet outil de polissage, caractérisé par son utilisation universelle et sa longévité exceptionnelle, s’emploie même sur des arêtes. Les broches de polissage de la gamme P5 sont disponibles avec toute sorte de grains. Afin de faciliter leur reconnaissance lors de l’utilisation, elles sont marquées d’un anneau rouge tracé au niveau de la tige. La tige en acier de qualité supérieure de cette broche de polissage s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. La réalisation de tests réguliers garantit une haute sécurité. Grâce au revêtement zinc-nickel, l’outil ne rouille pas.
Caractéristique(s):
Largeur/longueur/hauteur de l'outil: 20 mm
Forme de l’outil: Cylindre
Dureté: dur (P1, P5)
Taille de grain: 80
Emballage du produit: Sachet
Longueur de tige: 40 mm
Norme de sécurité: EN 12413
V max.: 50 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 20 mm
Diamètre de l’outil: 16 mm
Avantage(s):
Renforcé en fibres, cet outil de polissage, caractérisé par son utilisation universelle et sa longévité exceptionnelle, s’emploie même sur des arêtes.
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Utilisation:
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: bien adapté
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal
Matière(s):
Acier
Acier inoxydable
Aluminium
Fonte
Titane
Adapté(s) pour:
Ponçage de finition: bien adapté
Polissage: bien adapté
Ponçage de précision: idéal
Éliminer la laque: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Polissage: idéal
Usinage de précision: idéal
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Son renforcement en fibres procure à l’outil une longévité exceptionnelle, même sur des arêtes
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers