Description:
Votre valeur ajoutée: •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure •Sans revêtement chromé •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Caractéristique(s):
Largeur/longueur/hauteur de l'outil: 20 mm
Forme de l’outil: Cylindre
Dureté: tendre (P2)
Taille de grain: 280
Emballage du produit: Sachet
Longueur de tige: 40 mm
Norme de sécurité: EN 12413
V max.: 16 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 20 mm
Diamètre de l’outil: 20 mm
Avantage(s):
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
Utilisation:
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: bien adapté
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal
Plastique/bois/caoutchouc: convient
Matière(s):
Acier inoxydable
Acier
Aluminium
Fonte
Titane
Adapté(s) pour:
Ponçage de finition: bien adapté
Usinage de précision: bien adapté
Polissage: bien adapté
Polissage: idéal
Ponçage de précision: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: convient
Usinage de précision: idéal
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -
Remarque(s):
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers