Broche de polissage LUKAS P2ZY en forme de cylindre, 20x20 mm, grain 220 tige 6 mm

Réf.: A2610020206220
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Prix pour 10 Unité : 44,80 €
Livrable en 2 à 3 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Meules de polissage

Identification et classification

Référence article A2610020206220
Copier
EAN / GTIN 4027497024728
Copier
Réf. fabricant A2610020206220
Copier
Article hors catalogue L50370 27
Copier
Fabricant LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice •Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel •Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure •Sans revêtement chromé •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Cylindre
Dureté: tendre (P2)
Taille de grain: 220
Emballage du produit: Sachet
Longueur de tige: 40 mm
Norme de sécurité: EN 12413
V max.: 16 m/s
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: 6 mm
Largeur/longueur/hauteur de l'outil: 20 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 20 mm
Diamètre de l’outil: 20 mm

Avantage(s):

La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

Utilisation:

Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: bien adapté
Alliages de titane et nickel: idéal
Plastique/bois/caoutchouc: convient

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier
Aluminium
Fonte
Titane

Adapté(s) pour:

Ponçage de finition: bien adapté
Polissage: idéal
Usinage de précision: idéal
Ponçage de précision: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: convient
Polissage: bien adapté
Usinage de précision: bien adapté
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers

Téléchargements et documents