Dispositif de fixation d’outil LUKAS STWS pour rouleaux abrasifs, 100x100 mm, tige 19 mm

Réf.: A2502100100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-brosses de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article A2502100100
EAN / GTIN 4027497023691
Réf. fabricant A2502100100

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Usiner rapidement des surfaces larges Vos avantages:

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Cylindre
Dureté: Soft (Vulkollan)
n max.: 2800 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 19 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 100 mm
Diamètre de l’outil: 100 mm

Avantage(s):

La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: -
Percer: -
Brosses: -
Ébarbage: -
Ponçage de précision: -
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Usiner rapidement des surfaces larges

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop