Description:
Ce support de manchon abrasif sert à fixer (serrer) notre gamme de manchons abrasifs cylindriques. La disposition particulière de fentes dans le support permet aux feuilles abrasives de rester parfaitement tendues et solidement fixées à la tige, même à une vitesse de rotation élevée. La tige en acier de qualité supérieure du support de manchon abrasif s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé. Grâce au revêtement zinc-nickel, l’outil ne rouille pas. Les manchons abrasifs LUKAS sont constitués d’une toile abrasive de qualité supérieure et sont fabriqués sur mesure pour une utilisation exclusive avec des supports de manchon abrasif assortis. Pour différentes applications, LUKAS vous propose une large gamme de différents outils avec leur support assorti (système de fixation).
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Cylindre
Dureté: dur (80-90 Shore)
n max.: 95000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Longueur de tige: 25 mm
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Tige
Dimension du système de fixation de l’outil: Tige 3,17 mm (1/8″) mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 10 mm
Diamètre de l’outil: 5 mm
Avantage(s):
La tige en acier de qualité supérieure de l’outil s’insère parfaitement dans la machine motrice. Les grippages, patinages voire bris de tige appartiennent au passé.
La bande abrasive doublée se caractérise par sa solidité et sa résistance. Cet outil assure un taux d’enlèvement important et une grande longévité, et permet un travail rapide.
L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.
Utilisation:
Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal
Adapté(s) pour:
Chanfreinage: convient
Percer: -
Brosses: -
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: convient
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: convient
Remarque(s):
Précision dimensionnelle parfaite : S’insère parfaitement dans la machine motrice
Inoxydable grâce au revêtement zinc-nickel
Aucun risque de bris de tige grâce à la tige en acier de qualité supérieure
Sans revêtement chromé