Douille de ponçage LUKAS SBZY, 60x30 mm, grain 80 en corindon de zircone (avec couche d’encollage à action abrasive)

Réf.: A241206030080
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Brosses de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article A241206030080
EAN / GTIN 4027497338986
Réf. fabricant A241206030080

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Aucun risque de bleuissement grâce à une dissipation thermique optimisée : Moins de réusinage nécessaire •Composé de matériaux résistants pour une grande longévité, un taux d’enlèvement important et un travail rapide •Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable •Travailler plus rapidement grâce à un taux d’enlèvement maximal •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Pas d’émoussement du grain abrasif lors d’une longue durée d’utilisation •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs Vos avantages: •La couche d’encollage à action abrasive de la toile abrasive facilite l’utilisation. Grâce à une utilisation sans échauffement, vous n’avez plus à vous inquiéter du risque de bleuissement et d’émoussement. •La bande abrasive doublée se caractérise par sa solidité et sa résistance. Cet outil assure un taux d’enlèvement important et une grande longévité, et permet un travail rapide. •L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.

Caractéristique(s):

Forme de l’outil: Cylindre
Taille de grain: 80
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: Z Power (corindon de zircone + couche d’encollage à action abrasive)
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 30 mm
Diamètre de l’outil: 60 mm

Avantage(s):

La couche d’encollage à action abrasive de la toile abrasive facilite l’utilisation. Grâce à une utilisation sans échauffement, vous n’avez plus à vous inquiéter du risque de bleuissement et d’émoussement.
La bande abrasive doublée se caractérise par sa solidité et sa résistance. Cet outil assure un taux d’enlèvement important et une grande longévité, et permet un travail rapide.
L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.

Utilisation:

Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier
Fonte
Titane

Adapté(s) pour:

Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Éliminer la laque: convient
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: convient

Remarque(s):

Aucun risque de bleuissement grâce à une dissipation thermique optimisée : Moins de réusinage nécessaire
Composé de matériaux résistants pour une grande longévité, un taux d’enlèvement important et un travail rapide
Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable
Travailler plus rapidement grâce à un taux d’enlèvement maximal
Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
Pas d’émoussement du grain abrasif lors d’une longue durée d’utilisation
Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier