Douille de ponçage LUKAS SBZY, 45x30 mm, grain 50 en corindon de zircone (avec couche d’encollage à action abrasive)

Réf.: A241204530050
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Brosses de polissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A241204530050
    EAN / GTIN 4027497338924
    Réf. fabricant A241204530050
    Article hors catalogue L50340 131

    Description

    Description:

    Votre valeur ajoutée: •Aucun risque de bleuissement grâce à une dissipation thermique optimisée : Moins de réusinage nécessaire •Composé de matériaux résistants pour une grande longévité, un taux d’enlèvement important et un travail rapide •Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable •Travailler plus rapidement grâce à un taux d’enlèvement maximal •Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle •Pas d’émoussement du grain abrasif lors d’une longue durée d’utilisation •Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs Vos avantages: •La couche d’encollage à action abrasive de la toile abrasive facilite l’utilisation. Grâce à une utilisation sans échauffement, vous n’avez plus à vous inquiéter du risque de bleuissement et d’émoussement. •La bande abrasive doublée se caractérise par sa solidité et sa résistance. Cet outil assure un taux d’enlèvement important et une grande longévité, et permet un travail rapide. •L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: Cylindre
    Taille de grain: 50
    Emballage du produit: Carton
    Matière abrasive: Z Power (corindon de zircone + couche d’encollage à action abrasive)
    Étiquetage: LUKAS-ERZETT
    Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 30 mm
    Diamètre de l’outil: 45 mm

    Avantage(s):

    La couche d’encollage à action abrasive de la toile abrasive facilite l’utilisation. Grâce à une utilisation sans échauffement, vous n’avez plus à vous inquiéter du risque de bleuissement et d’émoussement.
    La bande abrasive doublée se caractérise par sa solidité et sa résistance. Cet outil assure un taux d’enlèvement important et une grande longévité, et permet un travail rapide.
    L’effet auto-affutant du corindon de zircone contenu dans cet outil, associé à la dureté et au tranchant exceptionnels de son grain abrasif, permet un taux d’enlèvement important et assure une grande longévité, notamment lors de son utilisation avec des matériaux durs et résistants.

    Utilisation:

    Acier allié/traité: idéal
    Aciers pour outils: idéal
    Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
    Fer de fonte: idéal
    Alliages de titane et nickel: idéal

    Matière(s):

    Acier inoxydable
    Acier
    Fonte
    Titane

    Adapté(s) pour:

    Chanfreinage: convient
    Ébarbage: idéal
    Ponçage de précision: convient
    Ponçage dégrossissage: convient
    Fraisage: -
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: -
    Éliminer la laque: convient
    Polissage: -
    Usinage de précision: -
    Nettoyage: -
    Satinage: -

    Remarque(s):

    Aucun risque de bleuissement grâce à une dissipation thermique optimisée : Moins de réusinage nécessaire
    Composé de matériaux résistants pour une grande longévité, un taux d’enlèvement important et un travail rapide
    Effet auto-affutant : Taux d’enlèvement élevé notamment sur l’acier inoxydable
    Travailler plus rapidement grâce à un taux d’enlèvement maximal
    Dureté et tranchant élevés pour une longévité exceptionnelle
    Pas d’émoussement du grain abrasif lors d’une longue durée d’utilisation
    Permet l’usinage efficace même des matériaux plus durs

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires