Description:
Votre valeur ajoutée: •Grande longévité grâce à un revêtement abrasif enroulé •Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux •Effet auto-affutant : Des couches de grains abrasifs tranchants constamment renouvelées au cours de l’utilisation •Grâce à sa forme conique, il atteint même les endroits difficilement accessibles •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon Vos avantages: •Sa forme enroulée assure à cet outil une grande longévité. Le revêtement abrasif est constitué de plusieurs couches, permettant de libérer de nouveaux grains abrasifs lorsque la couche extérieure s’use. Nul besoin de changer d’outil. •Grâce à la forme conique de cet outil, il est facile d’atteindre les endroits difficilement accessibles. L’encollage résistant garantit d’ailleurs une utilisation sans relâche avec un taux d’enlèvement important et une grande longévité. •Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Caractéristique(s):
Forme de l’outil: Cône
Taille de grain: 80
n max.: 16000 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Matière abrasive: NK (corindon)
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Alésage
Dimension du système de fixation de l’outil: 5 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 50 mm
Diamètre de l’outil: 20 mm
Avantage(s):
Sa forme enroulée assure à cet outil une grande longévité. Le revêtement abrasif est constitué de plusieurs couches, permettant de libérer de nouveaux grains abrasifs lorsque la couche extérieure s’use. Nul besoin de changer d’outil.
Grâce à la forme conique de cet outil, il est facile d’atteindre les endroits difficilement accessibles. L’encollage résistant garantit d’ailleurs une utilisation sans relâche avec un taux d’enlèvement important et une grande longévité.
Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.
Utilisation:
Alliages d'aluminium, de magnésium et de cuivre: adaptée
Acier et acier coulé: idéal
Acier allié/traité: convient
Aciers pour outils: convient
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
Fer de fonte: idéal
Alliages de titane et nickel: convient
Plastique/bois/caoutchouc: idéal
Matière(s):
Acier
Plastique et bois
Fonte
Aluminium
Adapté(s) pour:
Meulage de joints d'angle: bien adapté
Chanfreinage: convient
Ébarbage: idéal
Ponçage de précision: convient
Éliminer la laque: convient
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: idéal
Polissage: -
Usinage de précision: convient
Nettoyage: -
Satinage: -
Ponçage dégrossissage: convient
Remarque(s):
Grande longévité grâce à un revêtement abrasif enroulé
Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
Effet auto-affutant : Des couches de grains abrasifs tranchants constamment renouvelées au cours de l’utilisation
Grâce à sa forme conique, il atteint même les endroits difficilement accessibles
Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon