Douille de ponçage LUKAS SRKE, 20x50 mm, grain 36 en corindon

Réf.: A240402050036
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Brosses de polissage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article A240402050036
    EAN / GTIN 4027497022748
    Réf. fabricant A240402050036

    Description

    Description:

    Votre valeur ajoutée: •Grande longévité grâce à un revêtement abrasif enroulé •Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux •Effet auto-affutant : Des couches de grains abrasifs tranchants constamment renouvelées au cours de l’utilisation •Grâce à sa forme conique, il atteint même les endroits difficilement accessibles •Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon Vos avantages: •Sa forme enroulée assure à cet outil une grande longévité. Le revêtement abrasif est constitué de plusieurs couches, permettant de libérer de nouveaux grains abrasifs lorsque la couche extérieure s’use. Nul besoin de changer d’outil. •Grâce à la forme conique de cet outil, il est facile d’atteindre les endroits difficilement accessibles. L’encollage résistant garantit d’ailleurs une utilisation sans relâche avec un taux d’enlèvement important et une grande longévité. •Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.

    Caractéristique(s):

    Forme de l’outil: Cône
    Taille de grain: 36
    n max.: 16000 (1/min)
    Emballage du produit: Carton
    Matière abrasive: NK (corindon)
    Étiquetage: LUKAS-ERZETT
    Système de fixation de l’outil: Alésage
    Dimension du système de fixation de l’outil: 5 mm
    Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 50 mm
    Diamètre de l’outil: 20 mm

    Avantage(s):

    Sa forme enroulée assure à cet outil une grande longévité. Le revêtement abrasif est constitué de plusieurs couches, permettant de libérer de nouveaux grains abrasifs lorsque la couche extérieure s’use. Nul besoin de changer d’outil.
    Grâce à la forme conique de cet outil, il est facile d’atteindre les endroits difficilement accessibles. L’encollage résistant garantit d’ailleurs une utilisation sans relâche avec un taux d’enlèvement important et une grande longévité.
    Le corindon utilisé pour cet outil se caractérise par sa longue durée d’utilisation pour l’acier de construction, les travaux d’ébarbage et le ponçage grossier. Il permet de travailler à moindre coût.

    Utilisation:

    Acier et acier coulé: idéal
    Acier allié/traité: convient
    Aciers pour outils: convient
    Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: convient
    Fer de fonte: idéal
    Alliages de titane et nickel: convient
    Plastique/bois/caoutchouc: idéal

    Matière(s):

    Acier
    Plastique et bois
    Fonte
    Aluminium

    Adapté(s) pour:

    Chanfreinage: convient
    Ébarbage: idéal
    Ponçage de précision: convient
    Fraisage: -
    Gravure: -
    Élimination de bavures de fonte: -
    Ponçage de joints de soudure d’angle: idéal
    Éliminer la laque: convient
    Polissage: -
    Usinage de précision: convient
    Nettoyage: -
    Satinage: -
    Ponçage dégrossissage: convient

    Remarque(s):

    Grande longévité grâce à un revêtement abrasif enroulé
    Bonne longévité pour le ponçage grossier et le ponçage de précision de divers matériaux
    Effet auto-affutant : Des couches de grains abrasifs tranchants constamment renouvelées au cours de l’utilisation
    Grâce à sa forme conique, il atteint même les endroits difficilement accessibles
    Bon rapport qualité/prix grâce à sa composition en corindon

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires